CCS(シーシーエス)
拡散板 同軸 LFV3シリーズ用
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
高さ(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
タイプ
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29966396
DF-LFV3-35
34
42
透過率:高
LFV3-35
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
27日以内出荷
返品不可
29966405
DF-LFV3-35-UF
34
42
透過率:低
LFV3-35
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29966414
DF-LFV3-50
52
56
透過率:高
LFV3-50
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
当日出荷
29966423
DF-LFV3-50-UF
52
56
透過率:低
LFV3-50
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
13日以内出荷
返品不可
特別運賃
29966457
DF-LFV3-70
73
80
透過率:高
LFV3-70
オープン
¥
2,858
¥
3,144
(税込)
32日以内出荷
返品不可
29966466
DF-LFV3-70-UF
73
80
透過率:低
LFV3-70
オープン
¥
2,858
¥
3,144
(税込)
7日以内出荷
返品不可
29966475
DF-LFV3-100
100
106
透過率:高
LFV3-100
オープン
¥
2,858
¥
3,144
(税込)
13日以内出荷
返品不可
29966484
DF-LFV3-100-UF
100
106
透過率:低
LFV3-100
オープン
¥
2,858
¥
3,144
(税込)
当日出荷
29966493
DF-LFV3-130
130
138
透過率:高
LFV3-130
オープン
¥
3,429
¥
3,772
(税込)
122日以内出荷
返品不可
29966502
DF-LFV3-130-UF
130
138
透過率:低
LFV3-130
オープン
¥
3,429
¥
3,772
(税込)
42日以内出荷
返品不可
29966518
DF-LFV3-200
202
222
透過率:高
LFV3-200
オープン
¥
5,572
¥
6,129
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29966527
DF-LFV3-200-UF
202
222
透過率:低
LFV3-200
オープン
¥
5,572
¥
6,129
(税込)
16日以内出荷
返品不可
29966432
DF-LFV3-50×100
52
106
透過率:高
LFV3-50×100
オープン
取扱い終了
返品不可
29966448
DF-LFV3-50×100-UF
52
106
透過率:低
LFV3-50×100
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
350
/
税込
¥
385
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,550
/
税込
¥
1,705
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,550
/
税込
¥
1,705