曜日別特売

レンズ取り付けリング

レンズ取り付けリング - CCS(シーシーエス)

レンズのフィルター用ネジ部に照明を直接取り付けることができます。
設置場所が狭い環境に最適です。

ねじピッチP0.5内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法B(mm)
ねじ穴
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法A(Φmm)
ねじ穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29967358MR-LDR-32-M25LDR2-32101236M25.5
オープン
20,715
22,787(税込)
7日以内出荷
返品不可
29967367MR-LDR-32-M27LDR2-32101236M27
オープン
20,715
22,787(税込)
7日以内出荷
返品不可
29967376MR-LDR-32-M30LDR2-32101236M30.5
オープン
20,715
22,787(税込)
7日以内出荷
返品不可
29967385MR-LDR-50-M25LDR2-5052248M25.5
オープン
8,286
9,115(税込)
7日以内出荷
返品不可
29967394MR-LDR-50-M27LDR2-5052448M27
オープン
8,286
9,115(税込)
7日以内出荷
返品不可
29967403MR-LDR-50-M30LDR2-5052748M30.5
オープン
8,286
9,115(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする