日本光器製作所(NIKKO)
遮光メガネ
角度調節が可能。
ナイロン製フレームなので掛け心地が良い。
仕様
固定式サイドシールド:フレーム固定、フレーム角度調節
質量(g)
27
種類
遮光メガネ
レンズ色
グリーン系
フレーム色
グレー、(テンプル)オレンジ
材質(フレーム)
ナイロン
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29976065
NY-3 IR1.7
1.7
¥
2,880
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
29976074
NY-3 IR2
2
¥
2,880
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
29976083
NY-3 IR3
3
¥
2,880
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
29976092
NY-3 IR4
4
¥
2,880
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
29976108
NY-3 IR5
5
¥
2,880
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください