曜日別特売

遮光メガネ

遮光メガネ - 日本光器製作所(NIKKO)

めがね使用者のレンズにセットするワンタッチ形式

仕様汎用タイプ、フロント形質量(g)20種類遮光メガネレンズ色グリーン系材質(レンズ)ポリカーボネート内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29976756FC-5 IR1.71.7
3,120
2,798
3,078(税込)
当日出荷
29976765FC-5 IR22
3,120
2,798
3,078(税込)
当日出荷
29976774FC-5 IR33
3,120
2,798
3,078(税込)
当日出荷
29976783FC-5 IR44
3,120
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
29976792FC-5 IR55
3,120
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする