日本光器製作所(NIKKO)
一眼式遮光メガネ
めがねの上から着脱可能。
レンズとフレームが一体形成。
レンズ交換不可。
質量(g)
53
種類
遮光メガネ
レンズ色
グリーン系
フレーム色
グリーン系
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
遮光度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29976808
727 IR1.7
1.7
¥
2,880
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
29976817
727 IR2
2
¥
2,880
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
29976826
727 IR3
3
¥
2,880
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
29976835
727 IR4
4
¥
2,880
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
29976844
727 IR5
5
¥
2,880
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください