日本光器製作所(NIKKO)
一眼式遮光メガネ
レンズ交換可能。
仕様
テンプル長さ調節
質量(g)
34
種類
遮光メガネ
レンズ色
グリーン系
フレーム色
ブラック
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29976853
706 IR2
2
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
29976862
706 IR3
3
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください