DIAMOND
差筋ベンダー
差し筋を瞬時に加工可能です。
かがまず作業できるので、作業者の腰への負担を低減します。
スイッチを押すだけの簡単操作で、素早い連続作業が可能です。
壁際より45mm、高さ50mmまでの指し筋を加工可能です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)
SD345 D13
曲げ角度(鉄筋)(°)
0~90(自在)
電源(V)
単相100
電流(A)
10.5
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
2.5
曲げR
15
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
420×110×210
付属品
工具セット・油圧オイル・延長コード(3m)・専用トライウォールケース
仕様
(曲げ速度)90度 3~4秒、(曲げ可能径)SD345 D13
曲げ速度(90°曲げ)(秒)
3~4
質量(kg)
7.3(2芯・2.5mコードを含む)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29977876
DBS-13
¥
240,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください