レシプロソー

レシプロソー - DIAMONDレシプロソー - DIAMOND

鋳鉄管はもちろん、塩ビ管、軽量H形鋼、アングルまで様々な材料を切断できます。
小型でクランプ式なので狭い場所でも作業ができ、ほとんど火花も発生しません。
切断材料に合わせてマシンソーを各サイズ用意しています。
エアータイプ、電動モータータイプの2種類を用意しました。

ストローク長(mm)70内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
切断能力(mm)鉄工
回転数(min-1[r.p.m])
電源(V)
電流(A)
消費電力(W)
コード長さ(m)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
動力
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29978007DRS-300XM(鋳鉄管)最大径Φ400mm(16インチ)400単相1001413302.5530×290×155電動モーター式工具セット・マシンソー(L-350)・ゴム手袋・ソ-ホルダー(標準)・アースロット棒・パイプクランプASSY・専用トライウォールケース11.2(3芯・2.5mコードを含む)
330,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29978016DRS-300XA最大径Φ400mm(16インチ)350----530×230×155エアー式/15~20HPコンプレッサーに適合工具セット・マシンソー(L-350)・エアーホース・ソ-ホルダー(標準)・パイプクランプASSY・FRLキット・専用トライウォールケース11
440,000
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

DRS300XM レシプロソー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする