モノタロウ

脚付両面ホワイトボード

脚付両面ホワイトボード - モノタロウ
(3件のレビュー)

キャスターがついた移動式の両面脚付ホワイトボードです。
アルミ製フレームは丸みをおびたスタイリッシュなデザインです。
キャスター前部にはストッパーが付いていますので固定して使用できます。
市販のマグネット関連もボード面に付けることが出来ますので、掲示板としても使用できます。
調節ノブの締め具合によりボード面の角度を調節できます。

材質
【ボード部】(表面)スチール(中間)ダンボール
【フレーム】スチール
【脚部】スチール
【キャスター】ナイロン
【粉受け】スチール
付属品粉受け、イレーザー×1個種別両面種類脚付き・無地表示内容無地内容量1台
注意
※搬入・組み立ての際は、必ず2名で行ってください。
※たいらに持って運搬すると、板面に負荷がかかりシワ・波うちの原因となります。
ホワイトボードは大変壊れやすいため、必ず2名以上で立てた状態で、破損に注意して運搬してください。
※必ず、ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
※ボードを傾け過ぎると転倒しますので移動する時など注意してください。
※直射日光および熱器具の熱は変色、変形の原因となりますので保管時等注意してください。
※使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた際は、早めに締め直しをしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
枠内寸法(幅W×高さH)(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30105303MAW1200X900約151161×8611300×500×(最低設置時)1700(外寸)1200×900
取扱い終了
1年間返品保証
お客様組立品
代替品有
30105312MAW1800X900約201761×8611900×500×(最低設置時)1700(外寸)1800×900
取扱い終了
1年間返品保証
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30105303MAW1200X90056406394脚付両面1200×900MAW1200X900 ホワイトボード 脚付両面 モノタロウ 56406394ホワイトボード 脚付両面モノタロウ1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
30105312MAW1800X90056406403脚付両面1800×900MAW1800X900 ホワイトボード 脚付両面 モノタロウ 56406403ホワイトボード 脚付両面モノタロウ1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30105312
2017-04-12
用途: 案内板
建設業・工事業

通路に邪魔にならず、何処にも移動できて便利です。脚の出っ張りにつまずかない様に、もっと小さくても倒れないと思います。

対象商品 : 30105312
2017-02-17
用途: 会議室備付用
その他業種

安く購入でき助かっております。ただホワイトボード中心のストッパーがもう少し横棒に近くの低い位置なら安定感も出ると思いました。

対象商品 : 30105303
2017-04-07
用途: 日差しさけの衝立、メモ書き用
教育・研究機関

日差しさけの衝立、メモ書き用に購入したので、商品の性能には問題なし。ただ、文具屋で通常購入する商品の半額のためか、少し安定性が良くない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする