日工タナカエンジニアリング
エンジンチェンソー
チェンブレーキ
緊急時にソーチェンを瞬時に止めます。
デコンプ機能
シリンダ内の圧力を下げリコイルの引き力を軽減。
ソーチェン楽々調整
調整ボルトをサイドに設置。ドライバー1本で簡単調整。
排気量(mL)
50.1
出力(kW)
2.4
振動3軸合成値(m/s
2
)
<2.5
点火プラグ
BPMR7A
燃料タンク容量(L)
0.53
オイルタンク(L)
0.27
バー全長(mm)
500
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
391×294×232
質量(kg)
5.2(燃料、チェンバー、ソーチェンを含みません)
付属品
両口ボックススパナ
チェーン形式
20BPX-78E
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29980378
TCS51EAP(50S)
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません