曜日別特売
モノタロウ

雑用チェーン ステンレス 長さ30m巻

雑用チェーン ステンレス  長さ30m巻 - モノタロウ雑用チェーン ステンレス  長さ30m巻 - モノタロウ雑用チェーン ステンレス  長さ30m巻 - モノタロウ雑用チェーン ステンレス  長さ30m巻 - モノタロウ雑用チェーン ステンレス  長さ30m巻 - モノタロウ雑用チェーン ステンレス  長さ30m巻 - モノタロウ雑用チェーン ステンレス  長さ30m巻 - モノタロウ雑用チェーン ステンレス  長さ30m巻 - モノタロウ
(16件のレビュー)
内容量1本
注意
※本チェーンで物体の吊り下げは絶対にしないでください。
※本製品はステンレス製ですが、ステンレスは加工の際、わずかな磁性を帯びることもございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
材質
質量(kg)
チェーン径(Φmm)
内幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2997830530m × 2Φmm30ステンレス(SUS304)2.124
9,398
10,338(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2997831430m × 3Φmm30ステンレス(SUS304)4.235.5
11,980
13,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2997832330m × 4Φmm30ステンレス(SUS304)8.147
12,980
14,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
2997833230m × 5Φmm30ステンレス(SUS304)13.258.5
20,980
23,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29978314
2024-04-18
用途: LPガスボンベチェーン

設置一年経過後、複数の設置個所で錆なのか変色がみられました。

対象商品 : 29978323
2022-10-03
用途: 機械施錠するため

ステンレス製でこの価格は安いので買いました。見た目はとてもきれいだったので耐久性はまだわからないけど錆がでなければいいです。

対象商品 : 29978305
2022-06-28
用途: 透明ビニールの重し用
山口シート製造業

長さも十分あり、小さくまとまり使い勝手がよかったです。風によるビニールの揺れ止めにもなりました

対象商品 : 29978305
2020-12-28
用途: アパート敷地区画
自動車・二輪車・自転車関連業

今までプラスチックチェーンを使用していましたが、劣化でとても割れやすくなってしまったのでこちらを購入。ステンレスなので硬くカットはグラインダーが必要です。長期錆なければよい製品だと思います。

対象商品 : 29978314
2021-01-31
用途: 材料を吊る作業

モノタロウブランドはコスパ最高で、品質も問題なく使用できます。

2020-02-05
用途: 畜産用
農・林・水産業

物はステンレスだけあって良いですが、バリが結構出てるみたいで素手で触っていたら手が血まみれになっていました。
そこだけ良くなれば言う事なしです。

対象商品 : 29978323
2019-09-06
用途: バリカーのチェーンに使用

安くておすすめです 錆びないのでステンレス製を使用します。

対象商品 : 29978332
2018-12-18
用途: カーテンのおもり
製造業

ステンレスチェーンの中では安く、切って使ってます。
問題なく使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
耐荷重等の記載がなく物体吊り下げ禁止ということは未溶接チェーンでしょうか。
回答:
本商品は溶接はしておりません。
2021-07-02
質問:
こちらの商品の長さ40mの取り扱いはございますでしょうか。
回答:
現在取り扱いがございません。
2021-07-02

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする