曜日別特売

サカエ連結キャリー

サカエ連結キャリー - サカエサカエ連結キャリー - サカエサカエ連結キャリー - サカエ
(1件のレビュー)

3色によるカテゴリー毎の色分けができます。

車輪径(Φmm)75均等荷重(kg)120荷台寸法(幅)(mm)390材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29978883SCR-750NYE680×3901252.76イエローナイロン
6,050
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29978892SCR-750NGR680×3901252.76グリーンナイロン
6,050
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29978908SCR-750NBL680×3901252.76ブルーナイロン
6,050
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29978917SCR-750RYE680×3901252.76イエローゴム
6,270
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29978926SCR-750RGR680×3901252.76グリーンゴム
6,270
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29978935SCR-750RBL680×3901252.76ブルーゴム
6,270
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 倉庫から出庫時に活用
日本空輸株式会社運輸・通信業

大きさが女性でも扱い易く、大きな段ボールのとき、すぐに連結して使えるのが良いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする