マスター超硬バー

マスター超硬バー - メタルリムーバルマスター超硬バー - メタルリムーバルマスター超硬バー - メタルリムーバルマスター超硬バー - メタルリムーバルマスター超硬バー - メタルリムーバルマスター超硬バー - メタルリムーバルマスター超硬バー - メタルリムーバルマスター超硬バー - メタルリムーバル
(1件のレビュー)
用途レギュラー内容量1本
218件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
材質
寸法L(mm)
形状
タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30083567AR3S-3DE3超硬38Type Aソリッド
2,5201,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
30083874AR127L-6D12.7超硬70Type Aロウ付け
7,5005,598
5,598
6,158(税込)
当日出荷
30083926AR191L-6D19.1超硬70Type Aロウ付け
29,94022,980
18,980
アウトレット
20,878(税込)
当日出荷
残り5点です
30083935AR254L-6D25.4超硬70Type Aロウ付け
18,25014,980
14,980
16,478(税込)
当日出荷
30084215CR3S-3D3超硬38Type Cソリッド
2,2501,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
30084328CR95M-6D9.5超硬64Type Cロウ付け
8,9806,798
5,498
アウトレット
6,048(税込)
当日出荷
残り2点です
30084942FR6S-6D6超硬50.8Type Fソリッド
5,7904,298
3,500
アウトレット
3,850(税込)
当日出荷
残り5点です
30085168GR127L-6S12.7超硬74Type Gロウ付け
8,9606,998
6,998
7,698(税込)
当日出荷
30085457HR254-6D25.4超硬-Type Hロウ付け
15,62011,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
30083497AR16SS-3D1.6超硬38Type Aソリッド
2,540
取扱い終了
返品不可
30083506AR16SS-3S1.6超硬38Type Aソリッド
2,980
取扱い終了
返品不可
30083515AR24S-3D2.4超硬38Type Aソリッド
1,780
取扱い終了
30083524AS4S-6SS2.4超硬38Type Aソリッド
6,780
取扱い終了
返品不可
30083533AR24S-3S2.4超硬38Type Aソリッド
2,610
取扱い終了
返品不可
30083542AR3S-3D3超硬38Type Aソリッド
1,910
取扱い終了
返品不可
30083558AR3S-3D TN3超硬38Type Aソリッド
2,670
取扱い終了
返品不可
30083576AR3S-3S3超硬38Type Aソリッド
2,740
取扱い終了
返品不可
30083585AR3S-3SE3超硬38Type Aソリッド
3,160
取扱い終了
返品不可
30083594AR4S-3D4超硬38Type Aソリッド
4,360
取扱い終了
返品不可
30083603AR48S-3D4.8超硬38Type Aソリッド
4,360
取扱い終了
返品不可
30083612AR64SS-3DE6.4超硬34.8Type Aロウ付け
4,100
取扱い終了
返品不可
30083628AR64SS-3SE6.4超硬34.8Type Aロウ付け
3,360
取扱い終了
返品不可
30083637AR64S-3D6.4超硬43Type Aロウ付け
3,860
取扱い終了
返品不可
30083646AR64S-3DE6.4超硬43Type Aロウ付け
3,550
取扱い終了
返品不可
30083655AR64S-3S6.4超硬43Type Aロウ付け
4,120
取扱い終了
返品不可
30083664AR32S-6D3.2超硬50.8Type Aソリッド
3,210
取扱い終了
返品不可
30083673AR32S-6S3.2超硬50.8Type Aソリッド
4,020
取扱い終了
返品不可
30083682AR48M-6D4.8超硬50.8Type Aソリッド
4,050
取扱い終了
30083698AR48M-6DE4.8超硬50.8Type Aソリッド
3,610
取扱い終了
返品不可
30083707AR48M-6S4.8超硬50.8Type Aソリッド
3,210
取扱い終了
返品不可
30083716AR6M-6D6超硬50.8Type Aソリッド
3,560
取扱い終了
返品不可
30083725AR6M-6DE6超硬50.8Type Aソリッド
3,450
取扱い終了
返品不可
30083734AR6M-6S6超硬50.8Type Aソリッド
3,780
取扱い終了
返品不可
30083743AR6M-6SE6超硬50.8Type Aソリッド
3,610
取扱い終了
返品不可
30083752AR79M-6D7.9超硬64Type Aロウ付け
4,300
取扱い終了
返品不可
30083768AR79M-6DE7.9超硬64Type Aロウ付け
4,830
取扱い終了
返品不可
30083777AR79M-6S7.9超硬64Type Aロウ付け
4,300
取扱い終了
返品不可
30083786AR95M-6D9.5超硬64Type Aロウ付け
4,420
取扱い終了
返品不可
30083795AR95M-6D TN9.5超硬64Type Aロウ付け
5,390
取扱い終了
返品不可
30083804AR95M-6DE9.5超硬64Type Aロウ付け
4,830
取扱い終了
返品不可
30083813AR95M-6S9.5超硬64Type Aロウ付け
4,420
取扱い終了
返品不可
30083822AR95M-6S TN9.5超硬64Type Aロウ付け
5,390
取扱い終了
返品不可
30083838AR95M-6SE9.5超硬64Type Aロウ付け
4,830
取扱い終了
返品不可
30083847AR111L-6D11.1超硬70Type Aロウ付け
6,870
取扱い終了
返品不可
30083856AR111L-6DE11.1超硬70Type Aロウ付け
7,550
取扱い終了
返品不可
30083865AR111L-6S11.1超硬70Type Aロウ付け
6,870
取扱い終了
返品不可
30083883AR127L-6DE12.7超硬70Type Aロウ付け
13,590
取扱い終了
返品不可
30083892AR127L-6S12.7超硬70Type Aロウ付け
7,280
取扱い終了
返品不可
30083908AR159L-6D15.9超硬70Type Aロウ付け
9,510
取扱い終了
返品不可
30083917AR191M-6D19.1超硬64Type Aロウ付け
12,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30083612
2024-02-18
用途: 石膏模型の削除
浜崎デンタル・ラボ

刃の部分の巾が写真の三分の一くらいしかなかった。全く違う。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
頂きましたご意見につきましては仕入れ先にも共有を行い改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする