トレビーノ カセッティMK308T

トレビーノ カセッティMK308T - TORAY(東レ)トレビーノ カセッティMK308T - TORAY(東レ)
(3件のレビュー)

シンク広げる。コンパクトモデル。浄水・原水の切替しやすいレバー搭載。
蛇口まわりスッキリコンパクト。
ダイヤルをご使用日から2ヶ月後に設定すると、カートリッジ交換目安が10日単位で表示されます。
浄水・原水シャワー・原水ストレートを本体手前のレバーで簡単に切替えることができます。
経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。
浄水がシャワー水流なので野菜洗いやお料理に便利です。
プルキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。

種別蛇口直結型材質ポリアセタール、ABS樹脂質量(g)(満水時)299タイプ交換用カートリッジ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×123×77浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン 、トリクロロエチレンろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)最小動水圧70kpa対応カートリッジMKC.TJ(600L)(1個入り)/MKC.T2J(2個入り)内容量1個
注意
※水道水の水質基準に合格した水をお使いください。
※ろ材の取換時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。
※浄水で35℃以上の温水の使用はお避けください。
※原水でも50℃以上の温水は通さないでください。
※くみ置きした浄水は、なるべく早くご使用ください。
※毎日の使い始めは10秒ほど、長時間使用しなかった後は60秒ほど通水してからご使用ください。
※浄水器を凍結させないでください。
※浄水を養魚用などには使用しないでください。
※温水混合栓に取付けた場合、まれに給湯器の着火が悪くなる場合があります。
※食器洗い乾燥機と同時に使用した場合、まれに食器洗い乾燥機に不具合が生じることがあります。
※本製品の耐圧は350kPaです。
※ご使用の際には、必ず取扱説明書をお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
交換目安
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30093062MK308T2600L=2ヵ月(1日10L使用の場合)MKC.TJ/1個入、MKC.T2J/2個入
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30093062
2023-12-09
用途: 工場の水道蛇口に取付。
森鋲螺製作所

簡易的な浄水器として使用。
元帥との切り替えもワンタッチで出来、扱いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 30093062
2020-06-01
用途: 水道の浄水
その他業種

以前も同じ型の装置を、使っていましたが、切り替え部分が弱かったのですが、改良されていました。
これならば、長持ちしそうです。

対象商品 : 30093062
2020-05-09
用途: 美味しい水で料理したい時
自動車・二輪車・自転車関連業

トレビーノカセッティは長年、取替えつつ使用してますが製品の進化を感じます。
比較的手頃な価格で買えるので有り難い!
主夫も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする