曜日別特売

ウッドパッキン

ウッドパッキン - ササガワウッドパッキン - ササガワウッドパッキン - ササガワウッドパッキン - ササガワウッドパッキン - ササガワウッドパッキン - ササガワウッドパッキン - ササガワ
(2件のレビュー)

贈り物を優しく守るナチュラルカラーのパッキン。贈り物が崩れたり壊れないように入れるクッション材。見た目も華やかになります。天然木100%のパッキンです。大容量の1kg業務用仕立て。

内容量1袋(1kg)
注意
※天然素材を使用しておりますので、カット巾(約12mm前後)、色目 (天然の木の色)、木材の長さにバラつきがありますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3008656835-5894天然木材約1~211000
4,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30086568
2020-12-18
用途: キウイフルーツ贈答品の詰め物
キーウィのもり農・林・水産業

すごく香りが良いです!
箱に詰めると高級感が漂います!
ありがとうございます。

対象商品 : 30086568
2018-03-27
用途: ECサイトの配送に伴う梱包材
卸売・小売業

商品発送までの迅速なご対応と商品の豊富さに満足しています
また利用をさせていただきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする