曜日別特売

急速充電トリマー「草刈の助」

急速充電トリマー「草刈の助」 - スリーアップ

コロコロと転がしながら、みるみる雑草をカット!
抜けども刈れども生えてくる庭一面の雑草たち。
しかし従来の草刈機は、重い・危険・充電時間が長いと三拍子揃ったく難物で、手入れは遠ざかる一方に。
そんな不便を一掃したのがこの「草刈の助」。
女性や年配の方でも楽に扱える軽量設計でかつ車輪付きなのでコロコロと転がしながらみるみる雑草をカットします。
「超高速60分充電!」 「安全&強力ナイロン刃!」

バッテリー電圧(V)DC18無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000充電時間(時間)1バッテリーリチウムイオン材質ABS樹脂、アルミニウム他寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×20×95~115電源(V)充電式(AC100)付属品充電器×1連続使用時間(分)20~30質量(kg)2.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30088092TU-860
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする