NS(日進工具)
アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング)
NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
用途
曲面加工
刃数
2
材質
超硬合金
表面処理
DLCコーティング
ねじれ角(°)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30090603
ALB225-DLC R0.3X0.45X3
0.6
4
3
0.45
60
¥
7,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
30090612
ALB225-DLC R0.4X0.6X4
0.8
4
4
0.6
60
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
30090628
ALB225-DLC R0.5X0.75X5
1
4
5
0.75
60
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
30090637
ALB225-DLC R0.5X2
1
4
-
2
60
¥
5,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
30090646
ALB225-DLC R0.75X3
1.5
4
-
3
60
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
30090655
ALB225-DLC R1.5X2.5X15
3
6
15
2.5
60
¥
8,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
30090664
ALB225-DLC R1.5X2.5X30
3
6
30
2.5
70
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
30090673
ALB225-DLC R1.5X6
3
6
-
6
60
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
30090682
ALB225-DLC R1X1.5X10
2
4
10
1.5
60
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
30090698
ALB225-DLC R1X1.5X20
2
4
20
1.5
60
¥
7,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
30090707
ALB225-DLC R1X4
2
4
-
4
60
¥
5,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
30090716
ALB225-DLC R2.5X10
5
6
-
10
80
¥
8,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
30090725
ALB225-DLC R2.5X3.5X25
5
6
25
3.5
80
¥
10,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
30090734
ALB225-DLC R2.5X3.5X50
5
6
50
3.5
100
¥
12,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
30090743
ALB225-DLC R2X3X20
4
6
20
3
80
¥
9,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
30090752
ALB225-DLC R2X3X40
4
6
40
3
80
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
30090768
ALB225-DLC R2X8
4
6
-
8
70
¥
7,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
30090777
ALB225-DLC R3X12
6
6
-
12
90
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
30090786
ALB225-DLC R3X6X30
6
6
30
6
90
¥
11,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
30090795
ALB225-DLC R3X6X60
6
6
60
6
120
¥
13,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
30090804
ALB225-DLC R4X16
8
8
-
16
90
¥
15,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
30090813
ALB225-DLC R5X20
10
10
-
20
100
¥
19,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
30090838
ALB225-DLCR0.5X0.75X10
1
4
10
0.75
60
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
30090847
ALB225-DLCR0.75X1.1X15
1.5
4
15
1.1
60
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
30090856
ALB225-DLCR0.75X1.1X7.
1.5
4
7.5
1.1
60
¥
7,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
30090822
ALB225-DLC R6X24
12
12
-
24
110
¥
26,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください