NS(日進工具)
アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング)
材質
超硬合金
刃数
3
内容量
1本
全17種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
シャンク径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
刃長(mm)
選択してください
1.5
2.3
3
3.8
4.5
5.3
6
6.8
7.5
8.3
9
10.5
12
13.5
15
16.5
18
全長(mm)
選択してください
45
55
60
70
75
80
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30090865
ALZ345-DLC D1.5X4.5
1.5
4
2.3
45
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
30090874
ALZ345-DLC D10X30
10
10
15
75
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
30090883
ALZ345-DLC D11X33
11
12
16.5
80
¥
23,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
30090892
ALZ345-DLC D12X36
12
12
18
80
¥
26,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
30090908
ALZ345-DLC D1X3
1
4
1.5
45
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
30090917
ALZ345-DLC D2.5X7.5
2.5
4
3.8
45
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
30090926
ALZ345-DLC D2X6
2
4
3
45
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
30090935
ALZ345-DLC D3.5X10.5
3.5
6
5.3
55
¥
9,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
30090944
ALZ345-DLC D3X9
3
6
4.5
55
¥
7,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
30090962
ALZ345-DLC D4X12
4
6
6
55
¥
8,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
30090978
ALZ345-DLC D5.5X16.5
5.5
6
8.3
55
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30090987
ALZ345-DLC D5X15
5
6
7.5
55
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
30090996
ALZ345-DLC D6X18
6
6
9
60
¥
9,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
30091005
ALZ345-DLC D7X21
7
8
10.5
70
¥
13,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
30091014
ALZ345-DLC D8X24
8
8
12
70
¥
13,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
30091023
ALZ345-DLC D9X27
9
10
13.5
75
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
30090953
ALZ345-DLC D4.5X13.5
4.5
6
6.8
55
¥
10,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください