NS(日進工具)
樹脂用エンドミル ノンコーティング
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
内容量
1本
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30091635
RSE230 D0.15'X0.45
0.15
4
0.45
-
45
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
30091644
RSE230 D0.15'X0.45X1
0.15
4
0.45
1
45
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30091653
RSE230 D0.15'X0.45X1.5
0.15
4
0.45
1.5
45
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30091662
RSE230 D0.1X0.3
0.1
4
0.3
-
45
¥
7,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30091678
RSE230 D0.1X0.3X0.8
0.1
4
0.3
0.8
45
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
30091687
RSE230 D0.1X0.3X1
0.1
4
0.3
1
45
¥
11,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
30091696
RSE230 D0.2X0.6X1
0.2
4
0.6
1
45
¥
7,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
30091705
RSE230 D0.2X0.6X1.5
0.2
4
0.6
1.5
45
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30091714
RSE230 D0.3X0.9X1.5
0.3
4
0.9
1.5
45
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
30091723
RSE230 D0.3X0.9X2
0.3
4
0.9
2
45
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
30091732
RSE230 D0.3X0.9X2.5
0.3
4
0.9
2.5
45
¥
9,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
30091748
RSE230 D0.3X2
0.3
4
2
-
45
¥
7,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
30091757
RSE230 D0.4X1.2X2
0.4
4
1.2
2
45
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30091766
RSE230 D0.4X1.2X2.5
0.4
4
1.2
2.5
45
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
30091775
RSE230 D0.4X1.2X3
0.4
4
1.2
3
45
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
30091784
RSE230 D0.4X3
0.4
4
3
-
45
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
30091793
RSE230 D0.5X1.5X12
0.5
4
1.5
12
50
¥
8,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30091802
RSE230 D0.5X1.5X3
0.5
4
1.5
3
45
¥
4,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
30091818
RSE230 D0.5X1.5X4
0.5
4
1.5
4
45
¥
4,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
30091827
RSE230 D0.5X1.5X6
0.5
4
1.5
6
45
¥
4,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30091836
RSE230 D0.5X1.5X8
0.5
4
1.5
8
50
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
30091845
RSE230 D0.6X1.8X12
0.6
4
1.8
12
50
¥
8,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30091854
RSE230 D0.6X1.8X4
0.6
4
1.8
4
45
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
30091863
RSE230 D0.6X1.8X8
0.6
4
1.8
8
50
¥
7,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
30091872
RSE230 D0.6X4
0.6
4
4
-
45
¥
6,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
30091888
RSE230 D0.8X2.4X10
0.8
4
2.4
10
50
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
30091897
RSE230 D0.8X2.4X16
0.8
4
2.4
16
60
¥
6,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
30091906
RSE230 D0.8X2.4X6
0.8
4
2.4
6
45
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
30091915
RSE230 D0.8X6
0.8
4
6
-
45
¥
6,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
30091924
RSE230 D1.5X4.5X10
1.5
4
4.5
10
50
¥
4,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
30091933
RSE230 D1.5X4.5X12
1.5
4
4.5
12
50
¥
4,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
30091942
RSE230 D1X3X6
1
4
3
6
50
¥
3,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
30091958
RSE230 D1X3X8
1
4
3
8
50
¥
3,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
30091967
RSE230 D1X7.5
1
4
7.5
-
50
¥
4,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
30091976
RSE230 D2X15
2
4
15
-
60
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
30091985
RSE230 D2X6X12
2
4
6
12
60
¥
4,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
30091994
RSE230 D2X6X15
2
4
6
15
60
¥
4,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
30092003
RSE230 D3X15(D3)
3
3
15
-
100
¥
7,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
30092012
RSE230 D3X20
3
6
20
-
60
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
30092028
RSE230 D3X25
3
6
25
-
70
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30092037
RSE230 D3X30
3
6
30
-
70
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
30092046
RSE230 D3X9X15
3
6
9
15
60
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
30092055
RSE230 D3X9X20
3
6
9
20
60
¥
6,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
30092064
RSE230 D3X9X24
3
6
9
24
70
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
30092073
RSE230 D4X12X20
4
6
12
20
60
¥
5,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
30092082
RSE230 D4X20(D4)
4
4
20
-
120
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
30092098
RSE230 D4X30
4
6
30
-
70
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
30092107
RSE230 D4X40
4
6
40
-
90
¥
7,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
30092116
RSE230 D5X10
5
6
10
-
60
¥
5,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
30092125
RSE230 D5X15'X30
5
6
15
30
90
¥
7,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ