無限コーティング プレミアム ロングネックボールハード(高硬度用)

無限コーティング プレミアム ロングネックボールハード(高硬度用) - NS(日進工具)無限コーティング プレミアム ロングネックボールハード(高硬度用) - NS(日進工具)

高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上。
68HRCまでの高硬度材に対応。

用途曲面加工材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~68HRCまでねじれ角(°)30内容量1本
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボール半径R(mm)
有効長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30092396MRBH230 R0.15X1.5(D6)0.151.50.20.3650
11,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
30092405MRBH230 R0.1X0.3(D4)0.10.30.150.2445
7,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
30092414MRBH230 R0.1X1(D6)0.110.150.2650
11,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
30092423MRBH230 R0.25X10(D4)0.25100.350.5445
8,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
30092432MRBH230 R0.2X1(D6)0.210.30.4650
7,900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
30092448MRBH230 R0.2X2(D6)0.220.30.4650
8,300
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
30092457MRBH230 R0.2X6(D4)0.260.30.4445
7,900
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
30092466MRBH230 R0.3X2(D6)0.320.450.6650
6,400
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
30092475MRBH230 R0.3X3(D6)0.330.450.6650
6,500
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
30092484MRBH230 R0.3X4(D6)0.340.450.6650
6,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
30092493MRBH230 R0.4X2(D6)0.420.60.8650
6,400
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
30092502MRBH230 R0.5X10(D6)0.5100.751650
6,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
30092518MRBH230 R0.5X22(D6)0.5220.751660
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
30092527MRBH230 R0.5X3(D6)0.530.751650
5,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
30092536MRBH230 R0.5X4(D6)0.540.751650
6,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
30092545MRBH230 R0.5X5(D6)0.550.751650
6,200
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
30092554MRBH230 R0.5X6(D6)0.560.751650
6,500
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
30092563MRBH230 R0.5X7(D6)0.570.751650
6,500
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
30092572MRBH230 R0.5X8(D6)0.580.751650
6,500
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
30092588MRBH230 R0.6X14(D4)0.6140.91.2450
6,000
3,498
3,848(税込)
当日出荷
メーカー直送
30092597MRBH230 R0.6X16(D4)0.6160.91.2450
6,500
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
30092606MRBH230 R0.75X22(D4)0.75221.11.5460
4,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
30092615MRBH230 R0.75X30(D4)0.75301.11.5470
4,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
30092624MRBH230 R0.75X6(D6)0.7561.11.5650
6,600
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
30092633MRBH230 R0.75X8(D6)0.7581.11.5650
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
30092642MRBH230 R1.25X8(D4)1.2582.32.5445
4,400
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
30092658MRBH230 R1.75X20(D6)1.75202.83.5665
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
30092667MRBH230 R1.75X30(D6)1.75302.83.5670
7,700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
30092676MRBH230 R1.75X40(D6)1.75402.83.5690
9,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
30092685MRBH230 R1X10(D6)1101.52650
6,500
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
30092694MRBH230 R1X16(D6)1161.52660
6,500
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
30092703MRBH230 R1X25(D6)1251.52665
6,100
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
30092712MRBH230 R1X4(D6)141.52650
5,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
30092728MRBH230 R1X6(D6)161.52650
6,100
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
30092737MRBH230 R1X8(D6)181.52650
6,500
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
30092746MRBH230 R2X8(D4)2834465
4,000
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
30092755MRBH230 R2X8(D6)2834665
4,400
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
30092764MRBH230 R3X3533566685
7,400
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
30092773MRBH230 R3X60360666120
9,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする