NS(日進工具)
無限コーティングシリーズMスレッドミル
切れ味を重視した刃形状を採用し、加工精度が向上
無限コーティングの採用により長寿命化を実現
用途
ねじり切り加工
材質
超微粒子超硬合金
被削材
炭素鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂
表面処理
無限コーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30092798
MMTM M1
0.72
4
2.64
45
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
30092807
MMTM M1.2
0.92
4
2.67
45
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
30092816
MMTM M1.4
1.05
4
3.18
45
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
30092825
MMTM M1.6
1.2
4
3.71
45
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
30092834
MMTM M1.7
1.3
4
3.71
45
¥
9,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
30092843
MMTM M2
1.5
4
5.02
45
¥
15,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
30092852
MMTM M2.5
1.95
4
5.7
45
¥
15,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
30092868
MMTM M3
2.36
4
6.3
45
¥
15,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
30092877
MMTM M4
3.08
6
8.8
60
¥
18,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
30092886
MMTM M5
3.97
6
10.1
60
¥
18,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
30092895
MMTM M6
4.72
6
12.6
60
¥
18,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください