止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。シャワーヘッド用リングを別途2種類同梱しているので、気軽に気分転換できます。直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。