曜日別特売

ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタ

ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタ - GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタ - GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタ - GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタ - GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタ - GAONA(ガオナ)
(7件のレビュー)

キッチンのシンク用菊割れフタです。
135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。
各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。

用途台所(キッチン)、流し台材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)18.5高さ(mm)18.5内径(Φmm)135・145・150適合内径(Φmm)135/145/150使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5150-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30093954GA-PB004
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 給湯室シンクの排水口フタ更新

3サイズの排水口径に合わせて手で簡単に合わすことができ、しっかりフィットして使いやすい

対象商品 : 30093954
2022-06-09
用途: 台所のシンクで使用

口径の大きさに合わせて、切り取り、設置が出来るように設計された、優れた商品です。

対象商品 : 30093954
2021-12-23
用途: キッチンの排水溝に使用

他社店よりお安く購入できました。以前使用していた物は熱湯を流したらゴムが反り返ってしまったので熱湯は直接かけないようにしています。

MonotaROからの回答

60度までの使用温度となっておりますので、ご注意ください

対象商品 : 30093954
2020-12-28
用途: 原状回復時
不動産業

8年以上入居の部屋は劣化している事が多くサイズを測り忘れた時に使ってます。
大体のキッチンに合うので重宝してます。

対象商品 : 30093954
2021-03-12
用途: 排水口のフタ
株式会社ルーラル製造業

経年劣化による痛みや汚れが出ていたので、交換しました。

対象商品 : 30093954
2018-09-26
用途: 流し台のふた
製造業

流し台の排水口の大きさにあわせて切り取り可能で、切り取りも簡単に出来、大変便利でした。

対象商品 : 30093954
2017-11-15
用途: 排水口ふた交換

既存排水口の劣化にて交換しましたが、そこそこ良い商品と思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする