曜日別特売

マジカヨ・アリエーネ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ

マジカヨ・アリエーネ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ - GAONA(ガオナ)マジカヨ・アリエーネ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ - GAONA(ガオナ)マジカヨ・アリエーネ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ - GAONA(ガオナ)マジカヨ・アリエーネ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ - GAONA(ガオナ)マジカヨ・アリエーネ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ - GAONA(ガオナ)マジカヨ・アリエーネ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ - GAONA(ガオナ)マジカヨ・アリエーネ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ - GAONA(ガオナ)マジカヨ・アリエーネ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。
ゴミ受け部が斜めになっているので、ゴミがたまりやすく捨てやすいです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。(取っ手は樹脂製です)
側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。

用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス、ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×124.5×51アズワン品番64-5150-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30093972GA-PB011
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30093972
2022-11-28
用途: いつものキッチン
その他業種

最初にお風呂用のを購入し快適的だったのでキッチンにもと購入しました。もっと早く買えばよかったと思いました。
お風呂もキッチンも快適に使ってます。
次は洗面台のがほしくなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする