GAONA(ガオナ)
これカモ 洗濯機用防水パン
全自動洗濯機用の防水パンです。
結露などの水滴から床を守ります。
工事不要で簡単に設置できます。
用途
洗濯機
寸法(mm)
640×640×厚さ60
付属品
ビス、キャップ
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
有効内寸(mm)
581×581
耐荷重(kg)
200
耐荷重(kN)
約1.96(200kgf)
アズワン品番
64-5152-60
トラップ
穴なし
商品タイプ
パン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
640×640×60
内容量
1個
注意
※洗濯機用防水パンには排水口は付いていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30094295
GA-LF009
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300