曜日別特売

赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製)

赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。

用途台所(キッチン)、流し台材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×130×47アズワン品番64-5150-89商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×130×47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30094453GA-PB006
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30094453
2021-12-20
用途: 調理後の後かたずけ
サービス業

通販で購入したのは初めてですがいろいろ選べて都合がよいです。
今後も予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする