赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(プラスチック製)

赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(プラスチック製) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(プラスチック製) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(プラスチック製) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(プラスチック製) - GAONA(ガオナ)赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(プラスチック製) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

キッチンのシンク用のゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。

用途台所(キッチン)、流し台材質ポリエチレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)78×63.5×164アズワン品番64-5150-99商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30094462GA-PB017
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30094462
2020-07-03
用途: 事務所のキッチンに。

現在使用中の物がかなり汚くなったので購入。今までの物より高さが少し短くなった為、スポンジでの掃除が少し楽になりました。でも、もう少し短いと更に掃除がしやすいかな。まあ、柄付きブラシを買えよって話ですが(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする