キッチンのシンク用の排水プレートです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。



これエエやん。名前の通り購入してとても良かったです。
今まで使っていたふたの汚れが取れなくなったので新しいふたを探していました。今まで使っていたものよりもスッキリはまって綺麗になりました。サイズがちょうどはまるか心配しましたが、測ったサイズとピッタリでキッチンが綺麗になりました。掃除の手間を考えるともっと早く買えば良かったと思うほどです。お値段も思っていたよりも手頃で良かったです。
これは良い、今まで隙間にカスが溜まって黒い汚れがひどかったが、これに替えてからは汚れもつきにくく衛生的でいつもきれい。
シンクがすっきりしてゴムの場合より汚れが付きにくく良い。
名前の通り、”これエエやん”です。非常に綺麗だし、流しの上で水がスムースに流れます。少し、高いかと思ったけれど大満足です。
今まで他の製品を使っていましたが野菜くずなどがちょくちょく引っかかりきになっていました 本製品は引っ掛かりもなくスムーズに流れてくれます 気に入っています
しばらく使用したが、結局、ごみ請け網とゴムせいの蓋を使用している。本品を使用中、水のスムースに水が無かったので。