曜日別特売

これエエやん ジョイントセット用アダプター KVK用

これエエやん ジョイントセット用アダプター KVK用 - GAONA(ガオナ)これエエやん ジョイントセット用アダプター KVK用 - GAONA(ガオナ)これエエやん ジョイントセット用アダプター KVK用 - GAONA(ガオナ)これエエやん ジョイントセット用アダプター KVK用 - GAONA(ガオナ)これエエやん ジョイントセット用アダプター KVK用 - GAONA(ガオナ)
(2件のレビュー)

ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。

用途浴室浴槽(バス)、お風呂セット内容KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2)材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-84内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30094584GA-FW014
オープン
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30094584
2020-06-25
用途: シャワーヘッド補修
サービス業

全く問題ありません。
買い替えの必要がなくなり、助かりました。

対象商品 : 30094584
2017-01-25
用途: G12のホースにKVKのシャワーをつける際

コレ混合栓側とシャワー側にひと組づつ計2組ないと使えません、二個入りだから1個で足りるかと思った、物は悪くないけど二組必要と表記するか、二組入りジョイント4個セットで売るべき

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする