これエエやん ジョイントセット用アダプター MYM用

これエエやん ジョイントセット用アダプター MYM用 - GAONA(ガオナ)これエエやん ジョイントセット用アダプター MYM用 - GAONA(ガオナ)これエエやん ジョイントセット用アダプター MYM用 - GAONA(ガオナ)これエエやん ジョイントセット用アダプター MYM用 - GAONA(ガオナ)これエエやん ジョイントセット用アダプター MYM用 - GAONA(ガオナ)
(2件のレビュー)

ジョイントセットをMYMのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。
2個入りです。

用途浴室浴槽(バス)、お風呂セット内容MYMのシャワーヘッド用アダプターM1 取付ネジ メスネジ(W23山14)×オスネジ(G1/2)、MYMのシャワーホース用アダプターM 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(W23山14)材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-85内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30094593GA-FW015
オープン
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30094593
2023-04-14
用途: シャワーホースへのヘッドの取り付け
その他業種

水漏れも無く、全く問題ありません。早く届けていただき、助かりました。

対象商品 : 30094593
2017-06-11
用途: シャワー交換のため
建設業・工事業

シャワー交換しホース径が合わず購入しました。アダプターでは最安値だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする