曜日別特売

日曜日のお父さん シンク用 排水口のフタ(プラスチック製)

日曜日のお父さん シンク用 排水口のフタ(プラスチック製) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん シンク用 排水口のフタ(プラスチック製) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん シンク用 排水口のフタ(プラスチック製) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん シンク用 排水口のフタ(プラスチック製) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん シンク用 排水口のフタ(プラスチック製) - GAONA(ガオナ)
(8件のレビュー)

キッチンのシンク用の排水プレートです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
排水口の内径145ミリに取付できます。

用途台所(キッチン)、流し台材質ポリプロピレン厚さ(mm)22適合内径(Φmm)144寸法(Φ×高さH)(mm)144×22使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5150-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30094602GA-PB003
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30094602
2025-11-21
用途: 台所シンクのリフレッシュ
建設業・工事業

既存のものと同じ寸法だったので購入。当然ですがぴったりおさまり見た目がよくなりました。

対象商品 : 30094602
2022-12-02
用途: キッチンの排水溝の蓋

キッチンの排水溝に会うかわからなかったけどピッタリはまってお安く購入できて良かった。

対象商品 : 30094602
2020-05-03
用途: キッチンのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

長年使用して劣化してきたので、代替品として購入。今まで使用していたものとほぼ同等品であったことから、問題なく取り付けできました。

対象商品 : 30094602
2020-09-10
用途: リフォーム

SANEI製品とサイズ同じで価格も安いので助かります!

対象商品 : 30094602
2018-11-18
用途: 管理物件での使用です。
有限会社進山

長年使っている良品です。よく似た形状の商品もあるので甲乙つけがたい。が。

対象商品 : 30094602
2018-08-02
用途: 流し台の排水口のふた

寸法図どおりの商品で、送料も他の商品との同時注文で無料になったので助かりました。

対象商品 : 30094602
2018-06-04
用途: 流し台の排水口のフタ

流し台の排水口のフタは結構汚れの蓄積と、樹脂の劣化で汚なかった。
ホームセンタでも見当たらなく、交換せずに使われることが多いです。
僅か、ワンコインで購入でき、このフタを交換するだけで、流し台の印象が一変。お奨めです。

対象商品 : 30094602
2017-03-20
用途: キッチン周りの定期的清掃
教育・研究機関

購入時に写真と同時に寸法がキチンと記載されていたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする