GAONA(ガオナ)
日曜日のお父さん シンク用 ゴミカゴ(プラスチック製)
(1件のレビュー)
キッチンのシンク用のゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
用途
台所(キッチン)、流し台
材質
ポリプロピレン
使用温度(℃)
1~60
上径×下径×高さH(mm)
135×113×85
アズワン品番
64-5150-96
上径×下径×高さ(mm)
135×113×85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30094627
GA-PB013
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください