日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ(衛生的)

日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ(衛生的) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ(衛生的) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ(衛生的) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ(衛生的) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ(衛生的) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ(衛生的) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ(衛生的) - GAONA(ガオナ)
(4件のレビュー)

キッチンのシンク用のゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。

用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)135×114×124アズワン品番64-5150-98商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)135×114×124内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30094645GA-PB015
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-08
用途: 自宅使用
その他業種

長年、シンク内で活躍していたゴミバコ。備え付けの物はプラスチック製で、とうとう穴があきました。買い替えたいけど何処に売っているのか?ネット検索で救世主様と出会いました。発送手配も早く、早速取り替えました。ステンレス製で頑丈です。本当に有難うございました。

2024-11-26
用途: 事務所のキッチン

プラスチック製だったので壊れてしまい探してみたらこの品がヒットした。サイズもよかった。

対象商品 : 30094645
2021-10-13
用途: 普段
建設業・工事業

以前使用していたのはプラスチックで凹凸があり掃除しにくかったけど、こちらの商品は軽いし掃除もしやすくいい商品だと思います。

対象商品 : 30094645
2021-01-31
用途: 内装工事
建設業・工事業

また壊れてくると思いますので再度購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする