曜日別特売

日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ(衛生的)

日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ(衛生的) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ(衛生的) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ(衛生的) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ(衛生的) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ(衛生的) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ(衛生的) - GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ(衛生的) - GAONA(ガオナ)
(2件のレビュー)

キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。

用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス、ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)77.5×57×154アズワン品番64-5151-02商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)77.5×57×154内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30094663GA-PB019
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 排水溝の掃除
飲食業

この手のゴミカゴはプラの物が多いので
(デフォルトはプラ)ステンレスということで
ぬるぬるを落としやすいと思います。
掃除の際のストレスが少し軽減しました
お茶ガラなど細かいゴミを取り除くのは
あまり取りやすくありませんが、
他もだいたいこんなものなので仕方ないかなと思っています
(以前プラだけど、カゴ部分が縦にパカっとひらく商品があり
開く分ゴミは取りやすかったかもしれません、でもプラなのでいやでしたが)
強いて言えば下の黒いプラ部分も
ステンレスならいいのに...と思いますが
(結構値段が高いので)
とはいえステンレスの銀色とブラックという色合いも
シンプルで好きです。

対象商品 : 30094663
2020-10-16
用途: 公団用流し台
美容室シェー謝サービス業

テナント付属の公団用流し台が古くなって新規購入したものの、排水口がプラスチック製の網。これは細かいゴミも取ってくれる一方ゴミが溜まりやすく、洗いづらい。困っていたところにこの商品を見つけて購入。気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする