ウレタン防水仕上げ用ヘラ ポリベラ

ウレタン防水仕上げ用ヘラ ポリベラ - 相模カラーフォームウレタン防水仕上げ用ヘラ ポリベラ - 相模カラーフォームウレタン防水仕上げ用ヘラ ポリベラ - 相模カラーフォームウレタン防水仕上げ用ヘラ ポリベラ - 相模カラーフォーム
(1件のレビュー)

コーナー部分、立ち上がりの仕上げに最適!!屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ
柔軟性:特殊加工により、先端部分が柔軟性に富んでいます
加工性良好:PE発泡体のため、カッターで好きな大きさに容易にカット出来ます
軽量化:PE発泡体のため、軽く、作業性が向上します

用途屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラです。材質ポリエチレン寸法(mm)15×130×500刃幅(mm)130内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
硬さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30651285-硬め
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
30651294-普通
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30651285
2021-05-31
用途: ペースト状の材料のならし

パテやボンドの充填及びならしに使用してます。
程良いコシがありとても使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする