曜日別特売

シーリングならし用ヘラ ならしヘラ

シーリングならし用ヘラ ならしヘラ - 相模カラーフォームシーリングならし用ヘラ ならしヘラ - 相模カラーフォームシーリングならし用ヘラ ならしヘラ - 相模カラーフォームシーリングならし用ヘラ ならしヘラ - 相模カラーフォームシーリングならし用ヘラ ならしヘラ - 相模カラーフォームシーリングならし用ヘラ ならしヘラ - 相模カラーフォームシーリングならし用ヘラ ならしヘラ - 相模カラーフォームシーリングならし用ヘラ ならしヘラ - 相模カラーフォーム
(2件のレビュー)

タイル等の凹凸面の目地の仕上げに適しています。
作業時間短縮:製品がナナメにカットされているため現場でカットする手間が省けます。
安定した品質:どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。
簡単装着:テープ付きのため、竹ヘラ、木ヘラ、金ヘラ等に簡単に装着出来ます。

用途シーリング施工後の表面仕上げ用ヘラです。寸法(幅W×長さL)(mm)50×500材質ポリエチレン+ゴムタイプゴム付き刃幅(mm)500内容量1本
全6種類を絞り込む
硬さ
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
硬さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30651303-青+オレンジ軟らかめ
オープン
899
989(税込)
当日出荷
30651312-青+緑軟らかめ
オープン
899
989(税込)
当日出荷
30651328-オレンジ硬め
オープン
899
989(税込)
当日出荷
30651337-硬め
オープン
899
989(税込)
当日出荷
30651346-灰+オレンジ普通
オープン
899
989(税込)
当日出荷
30651355-灰+緑普通
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30651355
2024-01-02
用途: サイディング目地シーリング
なんでもやプラス天王店建設業・工事業

灰+緑を購入。
目地幅に合わせてカットして使用出来るのでいつも使用してます。硬さも丁度で良いですね。

対象商品 : 30651346
2018-01-16
用途: コーキングのならし

ダンボールに丸めて入れると使えない所が出てきます。まっすぐで初めて商品になるかと。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする