相模カラーフォーム
シーリングならし用ヘラ ならしヘラ
(1件のレビュー)
サッシ等のフラット面の仕上げに適しています。
用途
シーリング施工後の表面仕上げ用ヘラです。
寸法(幅W×長さL)(mm)
50×500
材質
ポリエチレン
色
白
硬さ
硬め
刃幅(mm)
500
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30651364
-
のりなし
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30651373
-
のりなし テーパー加工
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30651382
-
のり付き
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30651398
-
のり付き テーパー加工
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください