大一鋼業
マーキー・ギア G型リング
(1件のレビュー)
マーキーに使われているGリングのセット。
先端が丸まってるため、衣服などを傷つけません。
用途
手芸、キーホルダーの連結等
色
シルバー
材質
鉄
質量(g)
16
内径(Φmm)
19
線径(Φmm)
1.2
外径(Φmm)
21
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30652037
MP-01
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください