大一鋼業
マーキー・ギア ベルトクリップ
ベルトクリップ。
用途
手芸、キーホルダーの連結等
色
シルバー
材質
ステンレス
質量(g)
19
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
44×19×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30652082
MP-08
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください