曜日別特売

マーキー・ギア ドッキング

マーキー・ギア ドッキング - 大一鋼業
(1件のレビュー)

脱着式キーホルダー。

用途手芸、キーホルダーの連結等シルバー材質(本体)真鍮/ニッケルメッキ、(リング)鉄/ニッケルメッキ全長(mm)70質量(g)24内径(Φmm)22線径(Φmm)1.5外径(Φmm)26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30652107MP-10
オープン
359
395(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30652107
2017-09-05
用途: バイクの鍵
建設業・工事業

以前から使ってますが、とても使い勝手が良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする