大一鋼業
クリップマーキー
クリップとネームホルダーを併せた商品で、中紙には水濡れや破れに強いストーンぺーパーを使用しています。
また、服のポケットなどに手軽にはさむことができるので、会議室等の鍵に最適です。
用途
自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
色
3色
材質
本体部:ナイロン樹脂、中紙:ストーンペーパー、金具スチール
質量(g)
30
内容量
1パック(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30652326
-
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください