WAKI(和気産業)
キャスターカップ 平型丸
透明樹脂製のため家具やカーペットの色を気にせず使用できます。
用途
キャスター付の家具やイス等の固定にカーペット・畳の保護に
形状
丸
材質
本体:エラストマー樹脂
色
クリア
適合寸法(mm)
47
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30654855
GK-255
オープン
¥
579
¥637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください