曜日別特売

ダイヤモンド砥粒入ナイロンブラシ

ダイヤモンド砥粒入ナイロンブラシ - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ダイヤモンド砥粒入ナイロンブラシ - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ダイヤモンド砥粒入ナイロンブラシ - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ダイヤモンド砥粒入ナイロンブラシ - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ダイヤモンド砥粒入ナイロンブラシ - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ダイヤモンド砥粒入ナイロンブラシ - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ダイヤモンド砥粒入ナイロンブラシ - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ダイヤモンド砥粒入ナイロンブラシ - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
対応材質ガラス、セラミック、超合金など材質(ワイヤー部)砥粒入ナイロン内容量1本
注意
※運賃800円。北海道、九州は1100円、沖縄、離島は1500円。
※物流センター入れも運賃がかかります。
全12種類を絞り込む
適合内径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
適合内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3009553781-AD-1-852-97660.11
3,080
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3009554681-AD-1.5-852-97670.21.5
3,080
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3009555581-AD-2-852-97680.32
2,420
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3009556481-AD-2.5-852-97690.52.5
2,530
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3009557381-AD-3-852-97700.83
2,530
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3009558281-AD-3.576852-977113.5
2,750
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3009559881-AD-476852-97721.44
2,860
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3009560781-AD-4.576852-97731.64.5
3,630
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3009561681-AD-576852-97741.95
3,740
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3009562581-AD-5.576852-97752.55.5
3,960
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3009563481-AD-676852-977636
4,180
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3009564381-AD-6.576852-97773.26.5
4,290
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする