YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
ピンバイス スイベルタイプ
ミニチュアブラシ専用のピンバイスです。
両側に爪が付いたリバーシブルタイプのチャックが2本付属されており、4種類の異なる径のチャックホールを持っています。
スイベル機能構造で、作業性を重視したツールです。
用途
歯間ブラシの要領で小径穴を加工
全長(mm)
88
仕様
スイベル機能式
トラスコ品番
776-7501
材質
真鍮製クロムメッキ
質量(g)
40
適合軸径(Φmm)
0.3~3.0
適合ブラシ寸法(mm)
6.5以下
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30095704
PV467
¥
2,640
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください