曜日別特売

ピンバイス ヘキサゴンタイプ

ピンバイス ヘキサゴンタイプ - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ピンバイス ヘキサゴンタイプ - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

ミニチュアブラシ専用のピンバイスです。
両側に爪が付いたリバーシブルタイプのチャックが2本付属されており、4種類の異なる径のチャックホールを持っています。
六角形のロックコレットで、両側にチャックを取り付けることができます。

用途歯間ブラシの要領で小径穴を加工全長(mm)100仕様ロックコレット式トラスコ品番776-7498材質真鍮製クロムメッキ質量(g)30適合軸径(Φmm)0.3~2.7適合ブラシ寸法(mm)5.5以下内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30095713PV460
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする