YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
フレックスホーン#AO180
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
シャフト径(Φmm)
6.3
全長(mm)
203
砥粒部長さ(mm)
76
粒度
180
砥粒種類
アルミオキサイト
対応材質
アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(g)
適合内径(Φmm)
使用工具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30095756
BC-48.0
852-9818
シャフト:亜鉛メッキ線
155
45.0~49.0
エアドリル、電気ドリル(三段変速)、ボール盤
¥
12,430
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30095765
BC-54.0
852-9838
砥粒:アルミオキサイド、シャフト:亜鉛メッキ線、ブラシ部:ナイロン
160
52.0~55.0
電動ドリル、ボール盤、マシニングなど
¥
13,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。