フレックスホーン#AO240

フレックスホーン#AO240 - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。

粒度240砥粒種類アルミオキサイト対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等内容量1本
全10種類を絞り込む
シャフト径(Φmm)
全長(mm)
砥粒部長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
シャフト径(Φmm)
全長(mm)
砥粒部長さ(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30095774BC-25.45.620376776-7463砥粒:アルミオキサイド、シャフト:亜鉛メッキ線
9,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
30095783BC-48.06.320376827-9347砥粒:アルミオキサイド、シャフト:亜鉛メッキ線
13,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
30095792BC-54.06.320376852-9839砥粒:アルミオキサイド、シャフト:亜鉛メッキ線、ブラシ部:ナイロン
13,970
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30095808BC-6.42.820338852-9855砥粒:アルミオキサイド、シャフト:亜鉛メッキ線、ブラシ部:ナイロン
6,270
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
30095817BC-76.06.320376852-9899砥粒:アルミオキサイド、シャフト:亜鉛メッキ線、ブラシ部:ナイロン
20,020
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30095826GB-105.07.8344102853-0485砥粒:アルミオキサイド、シャフト:亜鉛メッキ線、ブラシ部:ナイロン
27,500
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30095835GBD-1087.9344152853-0557砥粒:アルミオキサイド、シャフト:亜鉛メッキ線、ブラシ部:ナイロン
42,460
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30095844GBD-1278.9445152853-0581砥粒:アルミオキサイド、シャフト:亜鉛メッキ線、ブラシ部:ナイロン
51,480
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30095853GBD-15210.7445159853-0605砥粒:アルミオキサイド、シャフト:亜鉛メッキ線、ブラシ部:ナイロン
61,160
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30095862GBD-16510.7445159853-0617砥粒:アルミオキサイド、シャフト:亜鉛メッキ線、ブラシ部:ナイロン
65,890
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする