フレックスホーン#AO320

フレックスホーン#AO320 - YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)

シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。

全長(mm)203粒度320砥粒種類アルミオキサイト対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャフト径(Φmm)
砥粒部長さ(mm)
トラスコ品番
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30095878BC-48.06.376852-9819砥粒:アルミオキサイド155
18,590
16,900
18,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30095887BC-54.06.376852-9840砥粒:アルミオキサイド、シャフト:亜鉛メッキ線、ブラシ部:ナイロン160
19,690
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30095896BC-6.42.838756-8231砥粒:アルミオキサイド、シャフト:亜鉛メッキ線、ブラシ部:ナイロン20
8,910
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする