YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
フレックスホーン#LA1000
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
粒度
1000相当
対応材質
鉄・非鉄金属等
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャフト径(Φmm)
全長(mm)
砥粒部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30095957
BC-12-LA
4.3
203
63
¥
11,440
¥
9,490
¥
10,439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
30095966
BC-29-LA
6.3
203
76
¥
14,740
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
30095975
BC-6.4-LA
-
-
-
¥
8,910
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30095984
BC-7-LA
6.3
203
50
¥
8,910
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30095993
BC-8-LA
3.7
203
50
¥
9,350
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。