YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
フレックスホーン#SC120
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
粒度
120
砥粒種類
シリコンカーバイド
対応材質
鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャフト径(Φmm)
全長(mm)
砥粒部長さ(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30096002
BC-48.0
6.3
203
76
852-9822
砥粒:シリコンカーバイド、シャフト:亜鉛メッキ線
¥
9,570
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30096018
BC-54.0
6.3
203
76
852-9843
砥粒:シリコンカーバイド、シャフト:亜鉛メッキ線、ブラシ部:ナイロン
¥
10,230
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30096027
GBD-101
7.9
344
152
853-0549
砥粒:シリコンカーバイド、シャフト:亜鉛メッキ線、ブラシ部:ナイロン
¥
29,040
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。